コガネイ
コガネイの 駆動制御機器・スピードコントローラ
コガネイの 駆動制御関連機器
チェック弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35807301
品番
C125
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
27.5
寸法B(mm)
14
寸法C(Φmm)
15
寸法D(Φmm)
26
寸法L(mm)
43
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/8
使用流体
空気
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
6
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0.07〜0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
不要
Cv値
0.3