コガネイ
コガネイの 駆動制御機器・スピードコントローラ
コガネイの 駆動制御関連機器
チェック弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35807317
品番
C250
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
24
寸法C(Φmm)
26
寸法D(Φmm)
38
寸法L(mm)
62
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
使用流体
空気
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
14
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0.07〜0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
不要
Cv値
0.72