コガネイ
コガネイの エアーバルブ
コガネイの 手動切換弁
手動弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35807344
品番
250P
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体
空気
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
ポート数
3
切替位置数
2位置ノーマルクローズ
質量(g)
200
使用温度範囲(℃)
5〜60
有効断面積(mm
2
)
15
作動方式
スプリングリターン
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
不要
Cv値
0.76