コガネイ
コガネイの 方向制御機器
コガネイの メカニカルバルブ
機械作動弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35807362
品番
250C
参考基準価格(税別)
¥8,780
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
ポート数
3
使用流体
空気
配管接続口径
Rc1/4
質量(g)
300
使用温度範囲(℃)
5〜60
弁仕様
常時閉(NC)
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
作動方式
ローラカム(ナイロンローラ)
有効断面積(mm
2
)(CV値)
15(0.76)
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
不要