手動弁

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35807371 品番 125V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,780 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。

使用流体空気 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 ポート数3 切替位置数2位置ノーマルクローズ/2位置ノーマルオープン ストローク(mm)(バルブ)0.8 質量(g)110 使用温度範囲(℃)5〜60 有効断面積(mm2)5.5 保証耐圧力(MPa)1.35 給油不要 Cv値0.27

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-14
用途:
エアーシリンダーの切替弁

手動のエアー切換え式で切替部が金属スプール式でなくゴム式なのでドライエアーで無くとも漏れ0なので昔から採用しています

対象商品:
35807396
2021-10-07
用途:
テスター用バルブのエアー漏れ修理
有限会社庄内機器サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

発注時の対応もスムーズで在庫も豊富でした
部品の種類と在庫が多いのがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする