曜日別特売
250V 手動弁 コガネイ 35807387

手動弁

(2件のレビュー)
管接続口径Rc1/4
内容量1個注文コード35807387品番250V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,110販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。

使用流体空気ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4使用圧力範囲(MPa)0~0.9ポート数3切替位置数2位置ノーマルクローズ/2位置ノーマルオープンストローク(mm)(バルブ)1.6質量(g)240使用温度範囲(℃)5~60有効断面積(mm2)15保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: エアーシリンダーの切替弁

手動のエアー切換え式で切替部が金属スプール式でなくゴム式なのでドライエアーで無くとも漏れ0なので昔から採用しています

対象商品 : 35807396
2021-10-07
用途: テスター用バルブのエアー漏れ修理
有限会社庄内機器サービス自動車・二輪車・自転車関連業

発注時の対応もスムーズで在庫も豊富でした
部品の種類と在庫が多いのがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする