手動弁

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35807414 品番 2503-4H
参考基準価格(税別)¥15,850 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。

使用流体空気 ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/8 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9 ポート数5 切替位置数3位置エキゾーストセンタ 質量(g)600 使用温度範囲(℃)5〜60 有効断面積(mm2)15 保証耐圧力(MPa)1.35 給油不要 Cv値0.76

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35807405
2016-09-29
用途:
常設機械部品の老朽化のための交換に。
製造業

元々同じ部品が取り付けてあったので、機能や取り付け方法は全く問題ありませんでした。金額も安く、納期も速かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする