コガネイ
足踏弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
管接続口径
1/4
注文コード
35807457
品番
250-4FL
参考基準価格(税別)
¥18,880
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体
空気
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
ポート数
5
切替位置数
2位置ノーマルオープン
質量(g)
1700
作動方式
スプリングリターン保持機能付
使用温度範囲(℃)
5~60
有効断面積(mm
2
)
15
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
不要
Cv値
0.76