コガネイ
レギュレータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
管接続口径
Rc1/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
全長(mm)
82
82
87
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35807931
品番
R151-01
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
管接続口径
Rc1/8
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.25
ねじの種類
Rc
排気機構
ノンリリーフタイプ
圧力計
圧力計付
全長(mm)
82
質量(kg)
0.2(圧力計付)
材質(本体)
アルミダイカスト
仕様
低圧用
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
0.93
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.47
装備
ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)
給油
不要
設定圧力単位
MPa