曜日別特売
8-30A ブラケット コガネイ 35808096

ブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)80
内容量1個注文コード35808096品番8-30A
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥570
販売価格(税別)
518
寸法AA(mm)84寸法AB(mm)40寸法AC(mm)66.8寸法AD(mm)40寸法AE(mm)-寸法AF(mm)-寸法AG(mm)48寸法AH(mm)56寸法AP(mm)5寸法AQ(mm)6.4寸法AT(mm)1.2質量(g)80適合機器エアフィルタ(F300)、ミストフィルタ(MF300)、マイクロミストフィルタ(MMF150)、ルブリケータ(L300)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする