コガネイ
ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
137
80
107
137
300
60
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35808123
品番
8-30D
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法AA(mm)
61.5
寸法AB(mm)
40
寸法AC(mm)
50.5
寸法AD(mm)
-
寸法AE(mm)
19.4
寸法AF(mm)
31
寸法AG(mm)
8
寸法AM(mm)
10
寸法AN(mm)
5
寸法AP(mm)
4
寸法AQ(mm)
7
寸法AT(mm)
8
質量(g)
137
適合機器
F.R.L.コンビネーション(C300)、マニホールドレギュレータ(MR300)