コガネイ
ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
質量(g)
260
80
107
137
300
60
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35808141
品番
8-60D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
寸法AA(mm)
74
寸法AB(mm)
45
寸法AC(mm)
90
寸法AD(mm)
70
寸法AE(mm)
31
寸法AF(mm)
35
寸法AG(mm)
10
寸法AM(mm)
12
寸法AN(mm)
6
寸法AP(mm)
4
寸法AQ(mm)
9
寸法AT(mm)
8
質量(g)
260
適合機器
F.R.L.コンビネーション(C600)