コガネイ
TACバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ポート数
3
3
3(常時閉)
5
作動方式
ピンレバー保持形
ピンレバー保持形
ピンレバースプリングリターン形
押引ボタン保持形
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35808236
品番
3V
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
付属品
ロックナット(110-21A)・ロックワッシャ(100-35) 各1個
質量(g)
30
使用温度範囲(℃)
0~60
ポート数
3
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
作動方式
ピンレバー保持形
有効断面積(mm
2
)(CV値)
1.8(0.08)
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
配管接続口径
M5×0.8