曜日別特売
KSC11 スピードコントローラKSCシリーズ コガネイ 35808543

スピードコントローラKSCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個配管接続口径Rc1/8注文コード35808543品番KSC11
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

流量調節が容易です。
安定した流量を保ちます。
小形で取付けが容易です。

配管接続口径Rc1/8材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)90使用温度範囲(℃)5~60有効断面積(mm2)(自由流)5.5(制御流)3.0最高使用圧力(MPa)0.9クラッキング圧力(MPa)0.06保証耐圧力(MPa)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする