コガネイ
コガネイの 駆動制御機器・スピードコントローラ
コガネイの 空圧用サイレンサ
マフラ(黄銅製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35808604
品番
KM-2
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。
コンパクトで取付けスペースをとりません。
寸法A(mm)
二面幅/24(21)
寸法B(mm)
10
寸法D(mm)
17.5
接続口
R
取付ねじサイズ
1/4
材質(本体)
黄銅
有効断面積(mm
2
)
42
消音効果(dB)
6
全長(mm)
49
質量(g)
53
使用温度範囲(℃)
5〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.3
材質(エレメント)
焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)