マフラ(黄銅製)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35808622 品番 KM-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。
コンパクトで取付けスペースをとりません。

寸法A(mm)二面幅/24(21) 寸法B(mm)12 寸法D(mm)17.5 接続口R 取付ねじサイズ1/2 材質(本体)黄銅 有効断面積(mm2)56 消音効果(dB)8 全長(mm)51 質量(g)61 使用温度範囲(℃)5〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.3 材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする