マフラ(樹脂製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35808665 品番 KM-11
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥545 販売価格(税込) ¥592
販売価格(税別)
538

消音効果が優れています。
通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。
小形、軽量で、取付けが容易です。
長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。
石油などによる洗浄が手軽に行なえます。

寸法B(mm)16 寸法C(mm)7 寸法D(mm)33 寸法E(mm)二面幅/14 接続口R 取付ねじサイズ1/8 材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R)) 有効断面積(mm2)15 消音効果(dB)18 質量(g)4 使用温度範囲(℃)5〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.1 材質(エレメント)焼結ポリエチレン樹脂(ろ過度20μm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:532

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする