※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の パイプニップル類・鉄ソケット
白鉄ソケット
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
ねじの種類
PSネジ
注文コード
35813312
品番
80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・ねじの種類
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
PSネジ
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
形状
ソケット
寸法L(mm)
76.0
外径D(Φmm)
102.0
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法C(mm)
2.0
寸法C1(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材