※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100A 白鉄ソケット 吉年 35813321 100A 白鉄ソケット 吉年 35813321

白鉄ソケット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)100 呼び径(B)4 ねじの種類PSネジ 注文コード35813321 品番100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は呼び径・ねじの種類など14種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類PSネジ 呼び径(A)100 呼び径(B)4 形状ソケット 寸法L(mm)88.0 外径D(Φmm)127.0 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法C(mm)2.0 寸法C1(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08754645
2015-09-08
用途:
抜き打ち井戸掘りに使用した
農・林・水産業

直径があと5cm長いと助かるのですけど

1人が参考にしています
対象商品:
08754611
2014-03-15
用途:
自社機械部品
有限会社中村鉄工ガラス機工 様

品質が良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする