No.5938 スーパーブチルテープ 両面 5938 マクセル 35828003

スーパーブチルテープ 両面 5938

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)100
内容量1巻注文コード35828003品番No.5938
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。
日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。

用途
住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。
住宅気密・防湿用。
板金、自動車部品の固定。
床材の防音用、防振用。
テープ幅(mm)100テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.5基材ポリエチレンネット粘着力7.84N/10mm特性防水性、耐久性、耐寒、耐熱、防水、防音トラスコ品番351-9023種別両面質量(kg)2引張強度(N/10mm)39.2剥離紙あり透湿度(g/m2)1.2(24h)適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: ボードの貼り付け
建設業・工事業

きゅうおんパネルを壁面に張り付ける際に使用。
コーキングのボンドとピンタッカーの併用でしたが、十分満足できる接着でした。

対象商品 : 35827994
2024-02-26
用途: 窓枠サッシ周りの防水対策に使用
大健

窓枠サッシ周りの防水対策作業のために購入しました。幅のないものは各所ホームセンターに在庫がないため、モノタロウで購入しました。厚みもあり、しっかり施工できました。

対象商品 : 35827994
2023-04-13
用途: 腐食して穴が空いた屋根の応急処置に
有限会社新井商店電気・ガス・熱供給・水道業

腐食した板金屋根の雨漏りの応急処置に使っています。

対象商品 : 35827985
2018-10-03
用途: 防水シートの貼り付け

壁面に防水シートを張り付ける際の固定用に使用しました。奇麗に貼れたと思います。また、しっかりと固定されています。

対象商品 : 35828003
2014-05-22
用途: 自動車内装

ブチルゴムということで使用する際は、充分注意して使わないと手・服等にゴムが付きます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする