AG-30L アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ 光洋化学 35828073 AG-30L アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ 光洋化学 35828073 AG-30L アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ 光洋化学 35828073 AG-30L アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ 光洋化学 35828073

アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ

(52件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード35828073 品番AG-30L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.155 基材アルミガラスクロス 粘着剤アクリル系 アルミ 基材厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)-30〜130 主な用途保護用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐火、防炎

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35828073
2025-09-16
用途:
暖房機修理
PON静岡 様 (サービス業)

施設園芸用暖房機修理に使用してます。結果は、暖房シーズン明けですが期待してます。

対象商品:
35828073
2024-05-29
用途:
配管止め
株式会社エイチアイサービス 様 (製造業)

接着力も強いので重宝してます、逆にはがすときに苦労するテープです

1人が参考にしています
対象商品:
35828073
2024-04-09
用途:
自動車パーツ保護
サービス業

ちゃんと梱包されすぐに使える状態で届きました。よろしいと思います。

対象商品:
35828073
2023-08-20
用途:
エンジンルーム内ホースの遮熱用
サービス業

アールのついている箇所に巻いて行っても、ゴワゴワ感なく綺麗に巻く事が出来ます。
接着力は強いので剥がれてくる感じも全くありません。

対象商品:
35828073
2022-04-11
用途:
スクーターのエキゾーストパイプに巻き付け

リード100は、水平エンジンの為、エンジン下側から排気管がある構造なので、エキパイに巻いてみました、巻いてから2〜3日は、高温による煙と、焼けたにおいが、しましたが、そのうちしなくなります、エンジンの断熱と、後輪の石はねからエキパイを保護できます。

1人が参考にしています
対象商品:
35828073
2022-04-03
用途:
マフラーの腐食、穴あき修理
有限会社神山モータース 様

自動車のマフラーの腐食、穴あきの時に塞ぐことができる場所に巻いて使います、結構丈夫な物に感じます。

対象商品:
35828073
2021-05-19
用途:
エンジン回りの耐熱など。

airクリボックスの熱保護や、マフラーエンドのバンパー上部熱焦げ防止などに応急的に使用。コストがかさむときに代用。脱脂忘れずにすればほぼ大丈夫。

1人が参考にしています
対象商品:
35828073
2020-04-17
用途:
排気筒の排気漏れ防止
自家焙煎コーヒーくまきち 様 (飲食業)

ベトベトしない。
貼りやすい。
お値段もお手頃。
先輩に勧められた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする