※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B16-5SZ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
仕様
2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り
注文コード
35832527
品番
CDQ2B16-5SZ-L
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク
標準ストローク
作動方式
(S) 単動 : 押出し
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
仕様
2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り
ストローク(mm)
5
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
取付ボルト
(L) 取付ボルト同梱
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
CADデータダウンロード