曜日別特売
MK10-30 ベアリング交換ツール シマツール 35833847

ベアリング交換ツール

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード35833847品番MK10-30
参考基準価格(税別)¥256,800販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

径10mm~30mmまでのベアリングの取り付けと内径10mm~85mmのベアリングの取り外しがこのセットだけで迅速、正確、安全に行えます。
又、このキットにはスライディングハンマーが含まれており、ハウジングに組み込まれたシャフトの無いベアリングも取り外す事が可能です。

セット内容
樹脂製インパクトリング(内径10-30mm)21種類、
アルミ製インパクトスリーブ2種類、
ショックレスハンマー1本、
プーラーアーム3本セット×5種類 計15本、
プーラーボルト2種類、
スライディングハンマー1本、
プーラーボルト押さえスティック1本、カラー7種類(シャフトない場合の押さえ板)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.66MB)

商品説明動画

ベアリング交換ツール MK10 30
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35833847
2013-10-31
用途: モーター、ポンプ等の修理作業
その他業種

セット内容は十分な物です。
サイズ別のセットを商品化して頂けると購入し易いのではないかと思います。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
1が参考にしています
2023-02-03

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする