POLARG
POLARGの 自動車用電球・バルブ
POLARGの 車用ハロゲンバルブ
POLARGの H4/H4u
ハロゲンバルブ(シャイニングウィザード)H4 12V
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
35837146
品番
P0854
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
特殊コーティング技術により、「POLARG」ハロゲンシリーズ最高色温度5000ケルビンを実現しました。
HIDバルブに近いクールな白い光。
タイプ
H4
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
60/55
明るさ(W)
130/120クラス
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
色温度(K)
5000