PC003 補修用カプラー POLARG 35837347

補修用カプラー

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプH3c・H3d用 注文コード35837347 品番PC003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。
消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、「端子のゆるみ」や「カプラーの変形」があれば早めの交換をしましょう。

タイプH3c・H3d用 材質カプラー/ナイロン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35837356
2024-03-02
用途:
H4コネクターの補修

旧車のケーブル打ち替えに使用、ヘッドライト後ろにスペースが無く、コネクタ全長が短くかつ、ケーブル3本が下向きに出ている本品はジャストフィットでした。
ケーブルが3色になれば更に良いと思います。

対象商品:
35837356
2022-11-03
用途:
車両メンテナンス
サービス業

緩くなったカプラーを交換しました。
防水ギボシを取付けました。良い品です。

対象商品:
35837374
2021-10-25
用途:
ウイングロード(WFY11)の前照灯メンテナンス
農・林・水産業

前照灯の玉切れ原因がこれでしたので、ようやく交換できました。接続部の防水テープ等のサービスが欲しい。

対象商品:
35837356
2020-12-25
用途:
スカイウェイブMのメンテナンス
その他業種

ヘッドライトのカプラーが溶けていたので、こちらを購入。
特に問題なく接続できました。

対象商品:
35837374
2022-08-19
用途:
自動車補修用
その他業種

フォグランプがこのタイプのバルブで交換用に使っています。端子部への雨水の侵入が原因で定期的にショートしてコネクタが融けてしまいます。パッキンなど改良していただけると助かります。

対象商品:
35837356
2019-12-03
用途:
バイクのヘッドライト補修
運輸・通信業

大変しっかりとした作りになっており作業効率もはかどりました。欲を言えば、各線ごとに色分けもしくは印があればなお良し!

対象商品:
35837356
2019-11-09
用途:
カプラー補修

サンバーTV-1の補修に使用。写真がよくなく、みんカラの情報で確認しました。

1人が参考にしています
対象商品:
35837322
2018-04-17
用途:
ヘッドランプ修理
くるまの診療所ワンナップ 様

画像不鮮明に過ぎです。補修用カプラーというよりはただの平メスギボシ配線です。カプラーではないので注意!

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする