POLARG
POLARGの 自動車用電球・バルブ
POLARGの 車用白熱球/バルブ
POLARGの 車用パネル/メーター用電球
ハイブリットバルブ(BA9s)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
35837636
品番
P8701W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
口金
BA9s
ガラス球形式
T10
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
8