※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
POLARG
POLARGの 自動車用電球・バルブ
POLARGの 車用白熱球/バルブ
POLARGの 車用パネル/メーター用電球
ハイブリットバルブ(BA9s)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
35837645
品番
P8716W
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
口金
BA9s
ガラス球形式
G14
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
8