ハイブリットレンズタイプバルブ(ウエッジ球)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ガラス球形式T20 クリア 注文コード35837715 品番P1885
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はガラス球形式・色・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。
通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3〜5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。

ガラス球形式T20 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35837681
2024-01-27
用途:
車の後退灯

後退灯に使用。
純正と比べると明るい。
LEDだとレンズ越しに目立つのでやめた。
これだとクリアに見えるのでお勧めします。

対象商品:
35837697
2022-10-18
用途:
車のバックアップランプが暗いので取替ました。
その他業種

車に取り付けしたら、かなり明るくなりました。LEDより値段が安いですが、車に取り付けると、青く映り込むので、ステルスのハイブリッドレンズバルブを発売して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする