CDQ2B20-10SZ-XC6 CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B20-10SZ) SMC 35839922

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B20-10SZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード35839922品番CDQ2B20-10SZ-XC6
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式(S) 単動 : 押出し仕様2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り材質(-XC6) 材質ステンレス (ロッド、止め輪、ロッド先端ナットSUS)ストローク(mm)10ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)取付ボルト(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする