曜日別特売
CDQ2B20-15+15DMZ-M9BL3-XC11 CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-15+15DMZ) SMC 35840525

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-15+15DMZ)CDQ2B20-15+15DMZ-M9BL3-XC11

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品はポートねじの種類など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
35840525
品番
CDQ2B20-15+15DMZ-M9BL3-XC11
参考基準価格(税別)¥25,470販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする