曜日別特売
- EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ0.5mm アキツ 35841757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ0.5mm

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚幅(mm)100長さ(mm)100注文コード35841757品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75
販売価格(税別)
68

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。

厚さ(mm)0.5幅(mm)100長さ(mm)100材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐寒温度(℃)-55
注意
※耐油性の用途には適しません
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35841766
2019-12-05
用途: 機械メンテ
製造業

少量から購入できて、サイズも豊富なので助かります。0.5ミリ以下の厚さも有れば尚うれしいです

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 35841757
2019-10-27
用途: クランプで電鍵を机に固定する作業
製造業

クランプが金属製で角部があるので、
電鍵が傷つかないよう、このゴムシートを挿入しています。
薄い(0.5mm)のでクランプの締め具合調整が良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1304:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする