※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1mm

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35842003 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。

厚さ(mm)1 幅(mm)100 長さ(mm)300 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐寒温度(℃)-55
注意
※耐油性の用途には適しません
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35842195
2026-01-27
用途:
車の整備
サービス業

ニオイがほとんど感じない。加工しやすい。
車のタイヤハウスとエンジンルームの仕切りに使用。

対象商品:
35842046
2025-12-11
用途:
パッキンとして屋外で使用
製造業

パッキンとして屋外で使用。屋外での使用なのでEPDMを選択。今の所特に問題はありません。

2025-10-05
用途:
滑り止めとして
サービス業

金属部品の接触部分に滑り止めとして使用
家庭用のハサミで簡単に加工できるので、様々な用途に気軽に使用できます
ただし薄いだけあって強度や振動吸収の性能は期待できません

2025-07-28
用途:
ブレーキフルードの小分け保管の蓋のシール
平杉整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

トライアルバイクは常に壊したり、トラブルがあるので少量ブレーキフルードを試供品のウイスキー瓶(50cc)に入れて工具入れに入れているのですが、どんなに固く締めても滲んでくるのでEPDMゴムを購入、漏れ無くなりました。

対象商品:
35841994
2024-03-22
用途:
ゴムワッシャーの製作

EPDMのシートがサイズも豊富に選べて素晴らしいです。

対象商品:
35841985
2022-08-04
用途:
車のメンテナンス

ポンチで穴開けて防水パッキンとして使用しています。

対象商品:
35842003
2021-10-25
用途:
自動車用のゴムワッシャー製作に使用
製造業

表面に離型の何かが残っているようでEPDM用の接着剤で剥がれる部分が有りましたが、サンディングとシリコン除去材で問題なくなりました

対象商品:
35842161
2021-08-15
用途:
防水
製造業

屋外のメーターボックスへ水が浸入するのを防ぐために使いました。EPDM(エチレンプロピレンゴム)は一般的なゴムより紫外線に対する耐性があるらしいので耐久性に期待しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
499:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする