曜日別特売
- EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1.5mm アキツ 35842204

EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1.5mm

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)100
内容量1枚注文コード35842204品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥89
販売価格(税別)
81

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。

厚さ(mm)1.5幅(mm)100長さ(mm)100材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐寒温度(℃)-55
注意
※耐油性の用途には適しません
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37674917
2021-02-16
用途: 手引きのコーヒーミル
強右衛門商店卸売・小売業

カリタの古いコーヒーミルの土台のスポンジが劣化していたので購入しました。
ネットで探せば1件だけヒットしましたが送料を入れるとかなり高額になるので
モノタロウのシートを購入してカットして使っていますが問題はないです。

対象商品 : 35842204
2018-11-18
用途: 隙間を埋めるのに
その他業種

隙間を埋めるのに、切って使いました。
1mmでは薄すぎ、2mmでは厚すぎたので、ちょうど良さげなサイズが売っていて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1302:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする