※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPDMシート 厚さ3mm

(12件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35842651 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。

厚さ(mm)3 幅(mm)100 長さ(mm)200 材質EPDM 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 長さ公差(mm)±0.5% 厚さ公差(mm)±0.25 幅公差(mm)±0.3% 耐寒温度(℃)-55
注意
※耐油性の用途には適しません
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
バイクカウル類部品のチリ合わせ。

純正品以外の部品を使用する際、取付のチリ合わせに使用しました。
社外品は致し方ないと思いますが、削ったり、浮かしたりの部材として
厚みの異なるゴムを何枚か購入し使い分けてます。
ゴムのりで貼ると言う雑な方法ですが、出来栄えは良いです。

2025-08-22
用途:
バイク整備
平杉整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

耐ブレーキフルード性があるのでフルードの付着の可能性のあるパッキンに使用対候性も良いそうなので検証もかねて購入、大丈夫そうです。

2025-06-10
用途:
スペーサーパッキンに

天然ゴムより対候性の高いEPDMシートを小サイズで購入出来てありがたいです。
厚さも種類があって便利です。

対象商品:
35842642
2024-05-29
用途:
流し台のオーバーフロの穴を塞ぐため
その他業種

流し台のオーバーフローの排水管がとれたので、排水管側の穴を塞ぐキャップと一緒に、流し台側の穴を塞ぐために買いました。
この商品を流し台の穴の外側に、アルミテープで貼っただけです。
流し台の内側にもアルミテープを貼ってます。
アルミテープもモノタロウさんで買ってます。

対象商品:
35842791
2023-08-24
用途:
家庭菜園の小型耕運機のロータリー後ろの整地マットに使用
だんご屋駅前店 様 (卸売・小売業)

純正のマットより1mm厚くしっかりと整地しています。

対象商品:
35842834
2020-12-27
用途:
農機具の修理
農・林・水産業

古いコンバインのため、カバー関連のゴムが劣化したため近くのホームセンターで購入し、加工してしようしたのですか1年程度でゴムワレが出たため本製品を購入して再び交換しました。加工のし易さや強度に問題無く無事1シーズン使用出来ました。
今後の耐久性が楽しみです。

対象商品:
35842737
2020-05-29
用途:
車両整備用ジャッキの緩衝用に使用
その他業種

ジャッキアップして適度にも適度に硬さがあるため、安定しており、車両に傷はつかない。

対象商品:
35842651
2019-12-05
用途:
機械メンテ
製造業

少量から購入でき、サイズも豊富なので助かります。0.5mm厚以下の薄いシートも有れば尚うれしいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
708:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする