※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ4mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35842861 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥141
販売価格(税別)
128

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。

厚さ(mm)4 幅(mm)100 長さ(mm)100 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.3 耐寒温度(℃)-55
注意
※耐油性の用途には適しません
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
バイク整備
平杉整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ブレーキフルードに触れるパッキンに使用(皮ポンチで打ち抜いて制作)、1週間ほど放置でも滲んできたりはありませんので十分使えると思います。

2024-11-06
用途:
トラクターの泥よけ修理に

トラクターのロータリーの泥よけゴムが劣化でボロボロだったので交換用です。
純正は3mm厚でヘナヘナだったので、少し張りのあるこちらにして、止め穴空け、長さ調整など加工して付け替えました。
なかなかいい感じです。

対象商品:
35843001
2018-12-15
用途:
農機具の修理
電気・ガス・熱供給・水道業

品質も価格も満足しており、特に不満点もございません。
お勧めできます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1025:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする