曜日別特売
- EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ4mm アキツ 35842877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ4mm

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)200
内容量1枚注文コード35842877品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。

厚さ(mm)4幅(mm)100長さ(mm)200材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.3耐寒温度(℃)-55
注意
※耐油性の用途には適しません
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: バイク整備
平杉整骨院医療・福祉・介護関連業

ブレーキフルードに触れるパッキンに使用(皮ポンチで打ち抜いて制作)、1週間ほど放置でも滲んできたりはありませんので十分使えると思います。

2024-11-06
用途: トラクターの泥よけ修理に

トラクターのロータリーの泥よけゴムが劣化でボロボロだったので交換用です。
純正は3mm厚でヘナヘナだったので、少し張りのあるこちらにして、止め穴空け、長さ調整など加工して付け替えました。
なかなかいい感じです。

対象商品 : 35843001
2018-12-15
用途: 農機具の修理
電気・ガス・熱供給・水道業

品質も価格も満足しており、特に不満点もございません。
お勧めできます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1025:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする