※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ5mm

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35843105 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。

厚さ(mm)5 幅(mm)100 長さ(mm)200 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐寒温度(℃)-55
注意
※耐油性の用途には適しません
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
クリップ型扇風機の固定用として
サービス業

クリップ型扇風機をベッドサイドのポールに取り付けようとした際
ポールの太さが不足していたため、厚みを増すための補強材として購入しました
ゴム製なので振動を吸収してくれるのも助かります
5mm厚のゴムシートは強度が想定以上に高く、加工が難しい(家庭用のハサミやカッターではほとんど刃が通らない)ので御注意ください

対象商品:
35843263
2024-07-20
用途:
荷物運びに利用
brocadedoll工房 様

移動するところの床の補強で購入素材がしっかりしていて丈夫だった

対象商品:
35843166
2024-01-14
用途:
サスペンションシートに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

車のサスペンションスプリングシート部に使用。耐久性は未知数だが性能的には良好。

対象商品:
35843123
2021-12-23
用途:
バイク整備

この製品はいろいろとバリエーションがあるので、非常に良いです。

対象商品:
35843105
2020-06-08
用途:
パッキンの製作
製造業

商品説明に硬度の記載があり、材料としての選定時に役に立った

対象商品:
35843202
2021-03-08
用途:
フランジパッキン製作

幅方向は表示寸法よりプラス5mm、長さ方向は斜めカットで長辺は表示寸法ジャストサイズ、短辺はマイナス5mmでした。今回はジャストサイズで注文したため、少し寸足らずに
なってしまいました。プラス誤差は問題ありませんが、マイナス誤差は???
商品には問題ないで、改善を期待します。

対象商品:
35843123
2018-10-24
用途:
パッキン

高温液中でパッキンとして使用したが変形が無かったので良かった。

対象商品:
35843123
2017-07-12
用途:
絶縁性調査用
製造業

ゴムの物性以前に絶縁性に問題があった(0.007MΩ@1000V)
使用不能

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
636:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする