曜日別特売
CDQ2B20-20+10DZ-M9B3-XC11 CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+10DZ) SMC 35843298

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-20+10DZ)CDQ2B20-20+10DZ-M9B3-XC11

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品はポートねじの種類など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
35843298
品番
CDQ2B20-20+10DZ-M9B3-XC11
参考基準価格(税別)¥24,640販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする