※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B20-20+40DMZ)
CDQ2B20-20+40DMZ-M9BWL-XC10
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
35843727
品番
CDQ2B20-20+40DMZ-M9BWL-XC10
参考基準価格(税別)
¥23,710
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
40
CADデータダウンロード