※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ10mm

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35843787 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。

厚さ(mm)10 幅(mm)100 長さ(mm)500 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.45 耐寒温度(℃)-55
注意
※耐油性の用途には適しません
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35843771
2021-12-11
用途:
古い車の生産中止部品の製作
製造業

古い車の生産中止部品の製作に使用しましたが、商品の紹介ページでゴムの硬度が記載されていて選定時に役に立ちました。

対象商品:
35843832
2020-12-16
用途:
ドアの傷防止に

車のドアがあたる、車庫の壁に貼ってドアの傷防止にしよう、適度な硬さがあって、使いやすい。

対象商品:
35843753
2020-04-27
用途:
車の部品間接触防止
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンルームに使うゴムでNBR等だと劣化が早かったので、耐久性を期待して購入。

対象商品:
35843753
2019-04-11
用途:
カーポートの雨樋パッキン作成
製造業

古いカーポートの雨樋パッキンを作成することになり、
トリマーと竹用の鋸にて加工。
けば立つこともなく、きれいな加工面が得られました。
ゴムの加工はうまく出来るかどうか心配でしたが、
意図した通りの形状に仕上げることができよかったです。

対象商品:
35843762
2015-07-04
用途:
工具の緩衝用

安くて性能も良き気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1132:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする