曜日別特売
- CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.5mm アキツ 35844015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.5mm

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)1000
内容量1枚注文コード35844015品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。

厚さ(mm)0.5幅(mm)100長さ(mm)1000材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
注意
※焼却した場合、有害なガスが発生することがありますので、焼却はしないでください。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35843972
2021-01-02
用途: パッキンの作成
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのゴムパッキン作成に使用しました。近くのホームセンターでは0.5mmのものがなく助かりました。また安価なのもよい。

対象商品 : 35844121
2020-05-30
用途: 機械のメンテナンス
Technical Adviser建設業・工事業

機械の古いガスケットを交換しました。CRはNBRより耐油性、耐候性が有ることから既存より長期間使用可能と思われる。また0.5mmの厚さは薄くて加工性も良かった。ホームセンターでは手に入りにくいがモノタロウで購入することが出来助かります。

対象商品 : 35844076
2020-03-27
用途: エンジンルーム内のインタークーラーカバーに貼付け

エンジンルーム内で耐熱性と耐油性が必要な部分に貼りました。
0.5tのCRゴムシートは初めて使いましたが、適度な剛性と精度があり、また工作性も宜しくて選定は正解でした。
耐久性は一夏つかってみないと分かりませんが、CRゴムであることで不安は感じていません。

対象商品 : 37675477
2019-12-08
用途: 屋外用のパッキン
農・林・水産業

ホームセンターで売っているものはゴムの材質が書いていないので、屋外での対候性がどうなのかがわかりません。モノタロウさんは、材質と特徴などを表示しているので安心です。厚さもちょうどよく、安くていい買い物ができたと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 35844006
2019-02-14
用途: カセットプレイヤーの駆動ベルト制作に使用した。
その他業種

近くのホームセンターには取り扱いがなく非常に助かった。厚さが均一で品質はいいと思う。

対象商品 : 35844015
2018-01-05
用途: 複雑形状のパッキン製作

予想通りの製品で問題なしでした。
複雑な形状もプロッターによるカットも良好で、高精度なパッキンが作れました。

対象商品 : 35843972
2016-07-19
用途: エンジンのオイルフィラーキャップの緩さ解決策

0.5mmの厚さが丁度良く純正パッキン併用での増厚に役立ち、オイル漏れが少なくなった。

対象商品 : 35844024
2014-09-11
用途: 工作

加工はなかなかの精度が出ています。とても使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1365:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする