- CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ1mm アキツ 35844216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ1mm

(13件のレビュー)
幅(mm)100
長さ(mm)200
内容量1枚注文コード35844216品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。

厚さ(mm)1幅(mm)100長さ(mm)200材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
注意
※焼却した場合、有害なガスが発生することがありますので、焼却はしないでください。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35844225
2022-05-19
用途: 器具の緩衝材として

シート状で届くと思っていたところ、丸めて届きました。
使用開始前に、丸1日伸ばしてクセをとりました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 35844225
2021-12-21
用途: 自動車のグリルに

グリルに貼り付けてあった部品が経年劣化で縮んで外れてしまったため、本製品で代用。ゴム用の接着剤を使って貼り付けました。

対象商品 : 35844243
2020-12-10
用途: 設備改善用

スリット設備改善時に使用しました。
品質も良く満足です。

対象商品 : 35844216
2020-01-23
用途: パッキン作成
不動産業

携行缶や各種タンクのパッキン作成に購入しました。パッキンが劣化して油漏れがあると、パッキン交換が必要ですが、パッキンだけの販売が無い事があります。あっても価格が高い場合もあり、自分で作成しました。コンパス式のカッターで作成すると簡単ではありませんが作成できます。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 35844243
2018-01-05
用途: 入手しにくいパッキンの製作

予想通りの製品で問題なしでした。
複雑な形状もプロッターによるカットも良好で、高精度なパッキンが作れました。

1が参考にしています
対象商品 : 35844304
2019-10-10
用途: 防水シール材として利用
不動産業

貼り付け素材と接着剤との相性も良く想定通りの商品でした。

対象商品 : 35844365
2019-07-14
用途: 目隠しカバーとして使用
サービス業

ダイハツ軽トラジャンボの荷台のいりくんだ部分の目隠しカバーとして使用、黒いゴムなので中が見えなくてよい、1㎜厚のゴムなので大きいサイズのものを積み込む場合そのまま押し込めるので考えていたとおり使用出来た。

2が参考にしています
対象商品 : 35844374
2018-04-13
用途: ポリカーボネート板のギャップ材

CRゴムシートを30㎜幅に切って垂木とポリカーボネート板の間に使用しました。
1.細い(20~40㎜幅)、長い(2~4m)テープ上のものが欲しかった。
2.もう少し硬いシートが良かった。(ネジ止めするときに少しずれる)
3.片面接着のものが欲しかった。(安いもの)
※ポリカーボネートの熱収縮が大きい為、バッファ材と軋み音防止材として使用しましたが、まだ効果は分かりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
660:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする