CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ1.5mm

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35844462 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。

厚さ(mm)1.5 幅(mm)100 長さ(mm)1000 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
注意
※焼却した場合、有害なガスが発生することがありますので、焼却はしないでください。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35844496
2021-05-21
用途:
燃料コックの 中のシート
堀越畳店 様

耐油のもので しかも 1mmではなく2mmでもなく 1.5mmを探していました。
価格も手ごろで 気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
35844557
2019-03-27
用途:
リヤフェンダマッドガード作成

VJ21Aのマッドガード(63411-12C10)がメーカー廃盤のため、ゴムシートから切り出し、自作してみました。
純正ではフックにかける部分が切れやすいので1.5mmと若干厚めのものを選びました。
K型はこのサイズから2枚切り出せました。J型は3枚切り出せると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35844532
2020-10-07
用途:
オートバイ燃料コック内漏れ防止ゴムとして使用
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

耐油性120%表示ありしかし、燃料ガソリン負けしませんか。
1.5mmタイプ2020,10月7日届いた物、全然効果なし。

1人が参考にしています
対象商品:
35844505
2018-04-28
用途:
バイク キャブレターのヒートガード

表記通りの性能があれば、ヒートガードとして効果を発揮してもらえると期待しています。

対象商品:
35844462
2019-06-14
用途:
エアツール用パッキン
金融・保険業

非常に使いやすく漏れを完全に遮断しました。他のパーツにも使用する予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
35844426
2018-10-26
用途:
整備

非常に使いやすく大変重宝しています。消耗品でもありますので、次回も購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35844426
2017-05-04
用途:
耕運機の修理

キャブのガスケットとして使用しました。
1.5oはちょっと厚すぎたかな。1mmの方がよかったかも。
カッティングプロッターで容易に切れたので、フランジ型も簡単に作れたので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
552:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする