※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ2mm

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35844672 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。

厚さ(mm)2 幅(mm)100 長さ(mm)500 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
注意
※焼却した場合、有害なガスが発生することがありますので、焼却はしないでください。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
ワンボックスカーのラッゲージマット

純正ラッゲージマットがバカ高いのでハンドメイド。耐候性もばっちりで半分以下の費用で作製できました。

対象商品:
35844645
2023-04-16
用途:
ラジエターサブタンクキャップのパッキンに
ワナビィ・クリエイション 様 (サービス業)

50年前の旧車のパッキンが経年劣化で硬化&ひび割れで機能していない様子。
純正品が出るのか調べてもいませんが、あったとしてもこちらをカットして作るほうがコストも抑えられると思い採用しました。結果には大変満足しています。

対象商品:
35844785
2023-05-12
用途:
軽油用燃料キャップのパッキンに、使用しました。
大宮興業 様 (運輸・通信業)

燃料で、延びたり、溶けたりしないので、大変満足しております。

対象商品:
35844724
2022-07-25
用途:
バイクの断熱材
医療・福祉・介護関連業

素材については、特に問題なく思った通りの商品です。
サイズ展開も様々あり、無駄なく使用できました。

対象商品:
35844724
2021-06-27
用途:
自転車のフェンダーフラップを自作する時
その他業種

自転車の泥除け先端に取り付けるフェンダーフラップを自作するため、こちらの商品を購入しました。柔らかいのでカッターでも加工が出来ました。耐候性があるので雨の日も安心して使えます。

対象商品:
35844654
2020-06-24
用途:
刈払機燃料タンク用
不動産業

刈払機燃料タンクキャップからの燃料漏れ時にキャップ交換したいが、古い機種は合うキャップが見つけられない事が多い。キャップのパッキン交換だけで直すこと事が可能なので、パッキン交換したいが、パッキン探しも大変 このような時にパッキン自作で、このシートをカットして作成出来た。

対象商品:
35844672
2020-02-08
用途:
防汚対策サンプル
卸売・小売業

次回より、製品にホコリやゴミが付着しないようにビニールで梱包して頂けるとありがたいです。

対象商品:
35844654
2019-01-08
用途:
パッキン作成
製造業

合うサイズがメーカーから供給されていないため、自作パッキンの為に購入しました。
ただ、長尺ものなら丸まって届くのも致し方なしなのですが、僅か20センチ長の物を丸めて、ラップ撒いて、シール貼って、って人件費掛かりません?
ホームセンターみたいにシールラベル張るだけで良いと思うんですが、どうせ加工する前に綺麗にするし、チェックする訳ですし。
(その際は、できれば綺麗にはがせるシールでお願いします)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1146:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする