※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ3mm

(21件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)100 長さ(mm)500 注文コード35844907 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は幅・長さなど30種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。

厚さ(mm)3 幅(mm)100 長さ(mm)500 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
注意
※焼却した場合、有害なガスが発生することがありますので、焼却はしないでください。
※撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35844882
2024-04-16
用途:
メンテナンス

厚さが3oのタイプが必要でしたのでこちらのタイプを購入。必要な形にカットして使用していますが、カットし易く、耐久性も十分あるようです。

対象商品:
35845013
2022-08-15
用途:
機器の振動対策
製造業

機器の振動対策で使用しました。
同時に購入したネオプレンシートとサンドイッチにして使用、無事に振動を抑える事が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
35845004
2021-02-15
用途:
衝撃緩衝材として

耐摩耗性は必要とせず、衝撃緩衝材として使用する目的で購入しました。NBR素材よりも加工・扱いやすく良いです。

対象商品:
35844882
2020-07-07
用途:
刈払機燃料タンク用
不動産業

使えました。古い機種になると、合うのがなくて困っていました。カットが少し難しいので、最初は綺麗にカットできなかったが、少しずつコンパスの刃をを入れることで綺麗にカットする事が出来ました。

対象商品:
35844873
2019-09-11
用途:
印鑑を押す時のマット
ニッシンジャパン株式会社 様 (製造業)

印鑑を押す時に丁度よい圧力なのでスタンプし易いです。

対象商品:
35844882
2019-03-27
用途:
ジェリカン(軽油に使用)のパッキン

ジェリカン(軽油に使用)のパッキンが経年劣化で使用不可に!どこでも手に入る商品でないため、困ったときはモノタロウ!ですね!!このシートで2枚作製できました。

対象商品:
35844891
2019-06-04
用途:
ゴムシートのリプレース
自動車・二輪車・自転車関連業

非常にしっかりしていて、今後の持ちはわからないが、今のところ問題ないです

対象商品:
35844916
2018-08-29
用途:
架台の高さ調整
製造業

目的に合わせて選択できるのが良い。目論見通りで問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
524:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする