CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ4mm

(5件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35845092 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。

厚さ(mm)4 幅(mm)100 長さ(mm)100 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.3 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
注意
※焼却した場合、有害なガスが発生することがありますので、焼却はしないでください。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35845101
2022-03-16
用途:
スターターモーターカバーのパッキン
その他業種

メーカーが廃盤の為、こちらの商品を購入しました。加工はし易かったです。
使いながら耐久性を確認したいと思います。

対象商品:
35845223
2021-02-15
用途:
耐衝撃パッドとして

繰返し振動する装置と床面の接触部分に、耐衝撃パッドとして装着しました。厚みのバリエーションが非常に細かく、クリアランスにぴったりとはまりました。別に発注した3mmとは別のメーカーさんで製造されたものと思いますが、こちらの4mmの方が良質のように感じました。

対象商品:
35845153
2021-11-14
用途:
駐車場高制限バーの下に取り付ける

リピート使用です。寸法精度もよく、使い勝手がいいです。

対象商品:
35845126
2017-01-24
用途:
防塵用カバーを製作、使用。
株式会社MSH 様

商品は、使いやすいでしたが、幅のサイズを、増やして、戴くと
無駄が、少しで済みます。

1人が参考にしています
対象商品:
35845092
2018-07-15
用途:
ガソリンタンクのキャプのパッキンに。

中古機器のガスリンタンクのパッキンが劣化していたので自作で作り、何とか使用できそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1102:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
どんな用途で使用するものですか?
回答:
用途は、シール台、パッキン剤、加工して、パッキンの漏れ防止、クッション代わり、など、さまざまな用途で使用できます。また、耐熱性・耐候性に優れている商品となります。
2011-10-31

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする