※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ10mm

(8件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35846011 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。

厚さ(mm)10 幅(mm)100 長さ(mm)300 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.45 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
注意
※焼却した場合、有害なガスが発生することがありますので、焼却はしないでください。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-16
用途:
車関係
教育・研究機関

クロロプレンゴムの板はどこのホームセンターを回っても在庫しておらず入手できませんでした。種類も豊富に揃えてありこちらで購入出来て大変ありがたいです。

対象商品:
35845993
2021-01-10
用途:
レザークラフト
製造業

穴あけ作業の下地に使っています。コスパが良くて助かります。今後もう少し大きいサイズのものも追加で買おうと思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
35845993
2020-12-25
用途:
レザークラフト
製造業

革への穴あけなどの際に下に敷くようにしています。適度に硬いのでぶれなく作業できます。

対象商品:
35845993
2020-09-14
用途:
屋上防水シート上のコンクリート平板の固定用(既存品の交換用)

耐候性を期待してCRシートを選定した。既存品よりも硬度が高く強度が高そう。

対象商品:
35846054
2019-01-12
用途:
溝型段差の解消
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

設備内にある溝型の段差の解消に2枚重ねで使用しました。サイズもちょうどよかったです。

対象商品:
35846036
2017-10-15
用途:
機械据え付け
製造業

必要十分です 価格が安くて助かりました。また購入します。

対象商品:
35846124
2016-10-31
用途:
ポンプの振動下敷、ポりタンクと金具間のクッション
Renafine株式会社 様

しっかりしていて、問題なし、このカットでよいが300以下は50mm
単位であると尚便利

対象商品:
35846063
2016-03-21
用途:
工作時の緩衝用
教育・研究機関

専門店で買うと大変高価ですが、まったく遜色なく使用でき、万蔵しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
931:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする