NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mm

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35846212 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92
販売価格(税別)
84

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。

厚さ(mm)0.5 幅(mm)100 長さ(mm)100 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
注意
※焼却した場合、有害なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
防水スイッチのカバーに

防水型プッシュスイッチがゴムカバーで覆われていたが、経年劣化でヒビが入り、水の浸入を許すようになった。
そこで、ゴムカバーをきれいに剥ぎ取り、ゴム用接着剤で貼り付けて代用とした。
薄くてペラペラなので、スイッチは押しやすくなって、軽いタッチで押せるようになった。
ただし、薄すぎたようで耐久性はどうだろうと、ちょっと不安がある。二トルゴムは耐候性や耐オゾン性は低く、屋外での使用には難がある。

対象商品:
35846212
2025-05-13
用途:
耐ガソリンシール
自動車・二輪車・自転車関連業

古い家庭菜園用の耕運機の燃料コック周りのパッキンが壊れ
市販品が無いので、ハサミで切って自作しました。
これでガソリン漏れが解決です。

2024-11-04
用途:
燃料ポンプのダイヤフラム代用
その他業種

フォークリフトの機械式燃料ポンプから
ガソリンが漏れエンジンがかからず。
機械式燃料ポンプだったので心配でしたが
部品が調達できるまでの代用と考え修理開始。
無事エンジンがかかり燃料漏れも止まりました。
気長に部品を探すことが出来ます

2024-11-11
用途:
LEDライトマグネット部保護ラバー

0.3mm厚があるともっとよかったかなと思います。
小さいサイズで販売してくれるので助かります。

対象商品:
35846221
2023-08-18
用途:
T型鋼製束 Tタイプの底板に

モノタロウT型鋼製束 Tタイプの底板にゴムがなかったので、下が御影石で傷防止に使用しました。安価でちょうどよかった。

対象商品:
35846212
2021-12-09
用途:
バイクのメンテナンス

最近はホームセンターでNBRの品ぞろえが極端に少なくなっているので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35846212
2020-10-21
用途:
ゴムワッシヤ−作りに活用。

品物はホ−ムセンタ−などで売ってる物と違いは無いですね。

対象商品:
37676161
2020-03-02
用途:
車のDIY
製造業

車のアブソーバーとボディの間に挟みました。気持ちだけと思いますが、振動低減したかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1187:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする