古い機種のガソリンコックのシールが入手できないので、この商品を切り出してリング状に加工。
ニトリルゴムは耐油性が高くヘキサンにも使えました。 切り抜いて変則的な容器のパッキンを作ることができ助かりました。
ガソリンキャップ、オイルキャップのパッキン用にストックしています。価格が安く満足してます。
とても良い!ゴムシートの購入はモノタロウさん一択です。
コンクリートの梁に、金属製の懸垂バーを取付ける際にクッション材として使いました。
用途に合った幅や長さを選らべて、助かりました。
エンジンルーム内のコンピューターのカプラー接続部の防水に使用。耐候性も強くエンジンルームでの使用でも問題なさそうです。適度な厚さや大きさが選べるので加工も楽で重宝しています。