NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mm

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35846501 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
厚さ(mm)1 幅(mm)100 長さ(mm)2000 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
注意
※焼却した場合、有害なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
耐ガソリンシールの代用(ガソリン漏れ対策)
自動車・二輪車・自転車関連業

古い機種のガソリンコックのシールが入手できないので、この商品を切り出してリング状に加工。

2025-03-28
用途:
ヘキサン容器のパッキン

ニトリルゴムは耐油性が高くヘキサンにも使えました。 切り抜いて変則的な容器のパッキンを作ることができ助かりました。

2024-09-16
用途:
自動車の補修
不動産業

ガソリンキャップ、オイルキャップのパッキン用にストックしています。価格が安く満足してます。

対象商品:
35846544
2023-05-10
用途:
支柱の保護

厚さが均一で品質がよく、とてもきれいに施工できました。

1人が参考にしています
2023-05-31
用途:
自家製パッキンの素材
卸売・小売業

とても良い!ゴムシートの購入はモノタロウさん一択です。

対象商品:
35846596
2022-10-31
用途:
農業機械での劣化部分への交換
農・林・水産業

ホームセンターでは探せられなくNETにて注文。特に問題もなく使用している。

対象商品:
35846474
2022-02-20
用途:
クッション材
エレファントフライ 様 (サービス業)

コンクリートの梁に、金属製の懸垂バーを取付ける際にクッション材として使いました。
用途に合った幅や長さを選らべて、助かりました。

対象商品:
35846501
2022-05-14
用途:
エンジンルーム内の防水に

エンジンルーム内のコンピューターのカプラー接続部の防水に使用。耐候性も強くエンジンルームでの使用でも問題なさそうです。適度な厚さや大きさが選べるので加工も楽で重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
689:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする